›

WTB4S-3P2232V

Cod. Rexel SK1046396
Cod. Produttore 1046396

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3 poli
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: magnetotermica
  • Serie: WTB4S
  • Materiale: resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli con capacità di interruzione elevata, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una struttura compatta, assicura facilità di installazione su guida DIN. Ideale per la gestione sicura e efficiente della distribuzione elettrica, offre prestazioni stabili e durature nel tempo.
WTB4S-3P2232V