›

Interruttore magnetotermico bipolare WTB2S-2P3251 protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici residenziali industriali

Cod. Rexel SK1066111
Cod. Produttore 1066111

Informazioni principali

  • Serie: WTB2S
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 2P
  • Protezione: Magnetotermico
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare WTB2S-2P3251 progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un controllo sicuro e preciso del flusso elettrico grazie alla sua configurazione bipolare. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.
Interruttore magnetotermico bipolare WTB2S-2P3251 protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici residenziali industriali