›

WTB12-3P2441

Cod. Rexel SK1041421
Cod. Produttore 1041421

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Protezione: magnetotermica
  • Corrente nominale: 41 A
  • Tensione nominale: 240 V
  • Materiale: resistente e affidabile
  • Installazione: compatta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: WTB12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico WTB12-3P2441 progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Dotato di tre poli, assicura un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o corto circuito, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e migliorare la sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso della corrente elettrica. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici di diverse dimensioni.
WTB12-3P2441