›

WTB12-3P2431

Cod. Rexel SK1041411
Cod. Produttore 1041411

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 31 A
  • Poli: 3P
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: standard
  • Materiale: alta qualità
  • Facile installazione: sì
  • Serie: WTB12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WTB12-3P2431 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta eccellente per uso professionale nel settore elettrico.
WTB12-3P2431