›

WTB11-2P2461

Cod. Rexel SK1044442
Cod. Produttore 1044442

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore bipolare
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Facilità montaggio: e manutenzione
  • Serie: WTB11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore bipolare WTB11-2P2461 progettato per applicazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l’installazione in impianti elettrici civili e industriali. Offre facilità di montaggio e manutenzione, assicurando prestazioni durature nel tempo. La sua struttura robusta e i componenti resistenti assicurano un’elevata sicurezza operativa, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici.
WTB11-2P2461