Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1632350000
Cod. Produttore
1632350000
Cod. EAN
4008190209711

Informazioni di prodotto

WTA 3 WDU4

Documentazione tecnica

WTA 3 WDU4 è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo polo, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. La sua struttura è studiata per applicazioni in cui è richiesta precisione e funzionalità, offrendo una soluzione compatta e performante. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti efficienti e duraturi. Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

6 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Adattatore prova singolo polo per misurazione su morsetti impianti elettrici WTA 3 WDU4