›

WT34-R210

Cod. Rexel SK1019232
Cod. Produttore 1019232

Informazioni principali

  • Serie: WT34
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: resistente
  • Montaggio: facile
  • Uso: residenziale/industriale
  • Dimensioni: compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WT34-R210 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto sia per ambienti residenziali che industriali, contribuendo a un'efficiente distribuzione dell'energia elettrica.
WT34-R210