›

WT34-B410

Cod. Rexel SK1019229
Cod. Produttore 1019229

Informazioni principali

  • Serie: WT34
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Compatta e rapida
  • Funzionamento: Stabile e preciso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WT34-B410 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento stabile e preciso, facilitando il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e rapida, adattandosi a diverse esigenze di impianto. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per migliorare la protezione e la gestione dell’energia elettrica.
WT34-B410