›

WT24-2B250

Cod. Rexel SK1017883
Cod. Produttore 1017883

Informazioni principali

  • Serie: WT24
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: interruttore modulare
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare WT24-2B250 progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una capacità di interruzione adatta a impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e sicura su guide DIN, assicurando un controllo efficiente delle sovracorrenti. Questo dispositivo è ideale per la gestione sicura dell’energia elettrica, contribuendo a prevenire danni agli impianti e migliorare la sicurezza complessiva dell’impianto elettrico.
WT24-2B250