›

WT100-2P1439

Cod. Rexel SK6052372
Cod. Produttore 6052372

Informazioni principali

  • Serie: WT100
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 2P (bipolare)
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Magnetotermico
  • Applicazioni: Residenziali e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare WT100-2P1439 progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un’elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Questo dispositivo è essenziale per mantenere l’integrità degli impianti elettrici, prevenendo danni e garantendo la continuità del servizio.
WT100-2P1439