Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH36295399
Cod. Produttore
36295399
Cod. EAN
8710163362953

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Gray and white - Connessione: Unità di connessione 2 poli
Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni più comuni, il robusto apparecchio impermeabile LEDINAIRE WT060C Waterproof è una soluzione economica a LED a risparmio energetico per l'uso negli ambienti umidi e polverosi.

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

indiretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

65 W

flusso luminoso effettivo

8000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

69 mm

altezza/profondità

59 mm

lunghezza

1801 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di poli

2

sezione del conduttore

2.5

con corpo luminoso