Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1774500000
Cod. Produttore
1774500000
Cod. EAN
4032248149292

Informazioni di prodotto

WSMH 48mm

Documentazione tecnica

Marcatori in acciaio inox di alta qualità, progettati per garantire durata e resistenza in ambienti elettrici. Realizzati con materiali robusti, offrono una soluzione affidabile per l’identificazione e l’organizzazione dei componenti elettrici. La finitura in acciaio inox assicura protezione contro corrosione e usura, mantenendo leggibilità e funzionalità nel tempo. Ideali per applicazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nell’etichettatura dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Argento

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

48 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Con etichetta

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

Marcatori in acciaio inox

Produttore

Marcatori acciaio inox 48mm per identificazione e organizzazione cavi elettrici professionali