Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1011060000
Cod. Produttore
1011060000
Cod. EAN
4008190297800

Informazioni di prodotto

WSI 6 OR

Documentazione tecnica

WSI 6 OR è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un fusibile di alta qualità e un portafusibili robusto, offre protezione efficace contro sovracorrenti. L'elemento di visualizzazione del difetto permette un rapido riconoscimento di eventuali anomalie, facilitando la manutenzione. Questo prodotto si distingue per la sua esecuzione precisa e per l’attenzione ai dettagli tecnici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono performance costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

250 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 6 OR con portafusibile rimovibile acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici sicurezza e affidabilità