Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1119870000
Cod. Produttore
1119870000
Cod. EAN
4032248901104

Informazioni di prodotto

WSI 6/LD 250AC LLC

Documentazione tecnica

Il prodotto WSI 6/LD 250AC LLC è un componente elettrico progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile dei circuiti. Caratterizzato da un fusibile di alta qualità integrato in un portafusibili robusto, assicura un funzionamento sicuro e duraturo anche in condizioni di carico elevate. La presenza di un elemento di visualizzazione del difetto permette un rapido riconoscimento dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di inattività. Adatto per applicazioni con tensione AC fino a 250 volt, questo dispositivo è ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, combinando efficienza e facilità d’uso in un design compatto e affidabile. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera portafusibile WSI 6/LD 250AC LLC acciaio temprato rame stagno 250V AC uso elettrico sicurezza circuito