Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1119840000
Cod. Produttore
1119840000
Cod. EAN
4032248900930

Informazioni di prodotto

WSI 6/LD 10-36V LLC

Documentazione tecnica

Il prodotto WSI 6/LD 10-36V LLC è un componente elettrico progettato per garantire un'affidabile esecuzione del fusibile e del portafusibili, offrendo una protezione efficace nei circuiti elettrici. È dotato di un elemento di visualizzazione del difetto che consente un rapido riconoscimento dello stato del fusibile, migliorando la manutenzione e la sicurezza dell'impianto. Il dispositivo è compatibile con tensioni comprese tra 10 e 36 Volt, adatto per applicazioni in bassa tensione. La costruzione robusta e la precisione nella rilevazione lo rendono ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera portafusibile WSI 6/LD 10-36V con visualizzazione difetto per bassa tensione