Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1884630000
Cod. Produttore
1884630000
Cod. EAN
4032248489893

Informazioni di prodotto

WSI 6/LD 10-36V BL

Documentazione tecnica

WSI 6/LD 10-36V BL è un componente elettrico progettato per garantire un'affidabile indicazione di guasto all'interno di impianti elettrici. Caratterizzato da un funzionamento con tensioni comprese tra 10 e 36 volt, questo dispositivo offre una visualizzazione chiara e precisa del difetto, facilitando la manutenzione e il controllo. La sua struttura robusta e la compatibilità con portafusibili specifici lo rendono ideale per applicazioni industriali e professionali, assicurando sicurezza e efficienza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 6/LD 10-36V BL con supporto portafusibile indicazione guasto impianti elettrici