Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1014200000
Cod. Produttore
1014200000
Cod. EAN
4008190079390

Informazioni di prodotto

WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC

Documentazione tecnica

WSI 6/2/LD è un dispositivo elettrico progettato per il monitoraggio e la protezione dei circuiti con tensioni comprese tra 30 e 70V in corrente continua e alternata. Dotato di un portafusibili integrato e di un elemento di visualizzazione del difetto, consente un controllo sicuro e affidabile dello stato del fusibile, facilitando l’individuazione tempestiva di eventuali anomalie. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nella gestione dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

70 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

78,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

70 ... 70 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC con portafusibile integrato per applicazioni industriali