Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2562730000
Cod. Produttore
2562730000
Cod. EAN
4050118571509

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, 6 mm², 25

Documentazione tecnica

WD2562730000 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Questo prodotto integra un elemento di visualizzazione del difetto che consente un monitoraggio immediato dello stato operativo, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti. La sua esecuzione del fusibile è studiata per offrire una protezione precisa e duratura, assicurando la salvaguardia delle apparecchiature collegate. Ideale per applicazioni elettriche professionali, combina funzionalità avanzate con un design compatto e facile da installare. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile portafusibile 6 mm² collegamento a vite per applicazioni elettriche professionali