Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886570000
Cod. Produttore
1886570000
Cod. EAN
4032248492053

Informazioni di prodotto

WSI 4/LD 60-150V AC/DC

Documentazione tecnica

Il prodotto WSI 4/LD 60-150V AC/DC è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'affidabile esecuzione del fusibile e portafusibili, con un elemento di visualizzazione del difetto integrato. Funziona con tensioni comprese tra 60 e 150 volt in corrente alternata e continua, offrendo una soluzione versatile per il monitoraggio e la protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l’identificazione immediata di eventuali guasti, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Questo componente è parte della Serie W, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

150 V

lunghezza

50,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

150 ... 150 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera portafusibile WSI 4/LD 60-150V AC/DC con visualizzatore guasti per impianti elettrici