Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886590000
Cod. Produttore
1886590000
Cod. EAN
4032248492077

Informazioni di prodotto

WSI 4/LD 10-36V AC/DC

Documentazione tecnica

Il prodotto WSI 4/LD 10-36V AC/DC è un componente elettrico progettato per operare con tensioni di alimentazione comprese tra 10 e 36 volt in corrente alternata e continua. Questo dispositivo integra un elemento di visualizzazione del difetto che consente un monitoraggio preciso e affidabile dello stato di funzionamento, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. La sua esecuzione è studiata per l’impiego con fusibili e portafusibili specifici, assicurando compatibilità e protezione ottimale negli impianti elettrici. La qualità costruttiva e la versatilità di utilizzo lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

36 V

lunghezza

50,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4/LD 10-36V AC/DC con supporto portafusibile e indicatore guasti per impianti elettrici professionali