Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880390000
Cod. Produttore
1880390000
Cod. EAN
4032248544660

Informazioni di prodotto

WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC

Documentazione tecnica

WSI 4/2/LD è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensioni comprese tra 140 e 250 V in corrente alternata e continua. Questo componente è caratterizzato da un portafusibili e da un sistema di visualizzazione del difetto che garantisce un monitoraggio affidabile e sicuro. La sua esecuzione è studiata per assicurare prestazioni costanti in applicazioni elettriche, offrendo protezione e controllo efficaci. Ideale per impianti che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità nel funzionamento dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza

81,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC con portafusibile e visualizzazione difetto per impianti elettrici sicuri e affidabili