Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880430000
Cod. Produttore
1880430000
Cod. EAN
4032248541928

Informazioni di prodotto

WSI 4/2

Documentazione tecnica

Il fusibile WD1880430000 è un componente elettrico progettato per garantire la protezione sicura degli impianti. Dotato di un portafusibili robusto e di un elemento di visualizzazione del difetto, consente un rapido controllo dello stato operativo. La sua esecuzione è studiata per assicurare affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Il modello WSI 4/2 si inserisce perfettamente in sistemi che necessitano di un controllo preciso e una protezione efficace, contribuendo a prevenire danni da sovracorrenti e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

500 V

lunghezza

81,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4/2 con supporto portafusibile rimovibile acciaio temprato e rame stagno per collegamento conduttori impianti elettrici sicurezza alta