›

WSE11-2P2430

Cod. Rexel SK1057571
Cod. Produttore 1057571

Informazioni principali

  • Serie: WSE11
  • Tensione nominale: 240 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Capacità di interruzione: Elevata
  • Installazione: Compatta e facile
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico bipolare WSE11-2P2430 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un’elevata capacità di interruzione e facilità di installazione grazie al design compatto. La sua tecnologia avanzata permette una risposta precisa e tempestiva alle anomalie elettriche, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti e la sicurezza degli utenti.
WSE11-2P2430