Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058460000
Cod. Produttore
1058460000
Cod. EAN
4008190025021

Informazioni di prodotto

WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1058460000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni di cablaggio e connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore neutro permette un facile abbinamento con altri elementi dell’impianto elettrico. La tipologia di montaggio assicura un’installazione semplice e stabile, rendendo questo prodotto adatto a diverse esigenze professionali nel settore elettrico. La sua compattezza e precisione lo rendono una scelta efficiente per garantire continuità e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: La spina portacomponenti consente l'inserimento di componenti elettronici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

larghezza/dimensione modulare

5 mm

Serie

Serie W

Produttore

Spina portacomponenti elettronici 2.5 mm per cablaggio connessioni elettriche professionali