Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058760000
Cod. Produttore
1058760000
Cod. EAN
4008190028398

Informazioni di prodotto

WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Documentazione tecnica

WSD 2.5 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il prodotto si distingue per il tipo di montaggio specifico e per il colore caratteristico, che ne facilitano l’identificazione e l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche, assicura sicurezza e durata nel tempo grazie a materiali di qualità e a una progettazione attenta alle esigenze tecniche. Descrizione del produttore: La spina portacomponenti consente l'inserimento di componenti elettronici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

larghezza/dimensione modulare

5 mm

Serie

Serie W

Produttore

Spina portacomponenti elettronici WSD 2.5 per montaggio elettrico affidabile e sicuro