›

WS/WE100-2P4439

Cod. Rexel SK6052368
Cod. Produttore 6052368

Informazioni principali

  • Serie: WS/WE100
  • Poli: 2
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale WS/WE100-2P4439 a 2 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione contro le dispersioni di corrente, prevenendo rischi di folgorazione e incendi. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.
WS/WE100-2P4439