Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9531290000
Cod. Produttore
9531290000
Cod. EAN
4008190351243

Informazioni di prodotto

WQV 70N/4

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico WQV 70N/4 con quattro morsetti cavallottati, progettato per un montaggio efficiente e sicuro. Realizzato senza isolamento, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile tra conduttori. Il prodotto presenta un colore standard e una struttura robusta che garantisce durata e resistenza nel tempo. Adatto per impianti elettrici professionali, assicura un contatto stabile senza protezione aggiuntiva, facilitando operazioni di manutenzione e installazione. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

20,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

192 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 70N/4 quattro morsetti cavallottati senza isolamento per impianti elettrici professionali