Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9512240000
Cod. Produttore
9512240000
Cod. EAN
4008190403928

Informazioni di prodotto

WQV 70N/2

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9512240000 è un morsetto cavallottato con due punti di connessione, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato senza isolamento, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento diretto e robusto. Il morsetto è di colore standard e non presenta protezione aggiuntiva per il contatto, rendendolo adatto a impieghi in ambienti controllati. La sua struttura è pensata per facilitare il cablaggio e assicurare una connessione stabile, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

20,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

192 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto cavallottato doppio punto connessione senza isolamento per impianti elettrici controllo potenziale segnali