Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1072300000
Cod. Produttore
1072300000
Cod. EAN
4008190489717

Informazioni di prodotto

WQV 70/95-PEN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1072300000 è un morsetto elettrico WQV 70/95-PEN progettato per applicazioni di cablaggio e connessione affidabili. Caratterizzato da due morsetti cavallottati, garantisce una connessione sicura e stabile. Il morsetto non è isolato e non dispone di protezione contatto, rendendolo adatto a installazioni specifiche dove è richiesta la continuità elettrica diretta. Il colore e il tipo di montaggio sono standardizzati per facilitare l'integrazione in impianti elettrici. Questo componente è ideale per chi cerca un accessorio funzionale e robusto per la gestione di conduttori di sezione 70/95 mm², assicurando efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

232 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 70/95-PEN doppio cavallotto per cablaggio e connessioni affidabili in impianti elettrici