Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063600000
Cod. Produttore
1063600000
Cod. EAN
4008190187514

Informazioni di prodotto

WQV 70/95/3

Documentazione tecnica

Il prodotto WQV 70/95/3 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da tre morsetti cavallottati, offre una connessione stabile e sicura senza protezione contatto. Il design non isolato è ideale per applicazioni specifiche dove è richiesta una connessione diretta. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'integrazione in impianti elettrici professionali, assicurando una gestione efficiente del cablaggio. Questo materiale elettrico si distingue per la sua robustezza e funzionalità, rendendolo una scelta adatta per installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

232 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 3 morsetti cavallottati non isolato per impianti elettrici professionali industriali e civili