Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054660000
Cod. Produttore
1054660000
Cod. EAN
4008190095758

Informazioni di prodotto

WQV 4/4

Documentazione tecnica

Il morsetto WQV 4/4 è un componente elettrico isolato progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di quattro morsetti cavallottati, offre una protezione completa del contatto, assicurando massima sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il prodotto è caratterizzato da un colore specifico e un tipo di montaggio studiato per facilitare l'integrazione in impianti elettrici. La sua struttura robusta e l'isolamento garantito lo rendono ideale per applicazioni in cui la sicurezza e la qualità del collegamento sono fondamentali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere isolato WQV 4/4 per impianti elettrici sicuri e affidabili