Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1079300000
Cod. Produttore
1079300000
Cod. EAN
4008190378288

Informazioni di prodotto

WQV 35N/3

Documentazione tecnica

La morsettiera WQV 35N/3 è un componente elettrico isolato progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Dotata di tre morsetti cavallottati, offre una soluzione efficiente per la distribuzione dell’alimentazione. Il prodotto presenta protezione contatto, assicurando la sicurezza durante l’installazione e l’uso. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per integrarsi facilmente in diverse configurazioni impiantistiche, rendendo questa morsettiera adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

125 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WQV 35N/3 collegamento trasversale 3 morsetti cavallottati distribuzione potenziale elettrico isolamento protezione contatto uso impiantistico elettrico