Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1079200000
Cod. Produttore
1079200000
Cod. EAN
4008190378295

Informazioni di prodotto

WQV 35N/2

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con due morsetti cavallottati, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione contro il contatto accidentale, assicurando la massima sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il prodotto è caratterizzato da un colore distintivo che facilita l'identificazione e il montaggio, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua tipologia è studiata per adattarsi a diverse configurazioni di cablaggio, garantendo versatilità e performance elevate. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

125 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti WQV 35N/2 per ripartizione potenziale e trasmissione segnali