Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1055460000
Cod. Produttore
1055460000
Cod. EAN
4008190130275

Informazioni di prodotto

WQV 35/4

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con quattro morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti e dotata di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. Colore e tipologia adatti all’impiego in impianti elettrici professionali, assicurando facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un’ottima gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

112 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera isolata 4 morsetti cavallottati collegamento trasversale impianti elettrici professionali