Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054360000
Cod. Produttore
1054360000
Cod. EAN
4008190062941

Informazioni di prodotto

WQV 2.5/9

Documentazione tecnica

Il morsetto WQV 2.5/9 è un componente elettrico isolato progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Caratterizzato da 9 morsetti cavallottati, offre un’elevata capacità di collegamento per impianti elettrici complessi. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione al contatto per una maggiore sicurezza durante l’installazione e l’uso. Il colore distintivo facilita l’identificazione e il tipo di montaggio è studiato per un’installazione semplice e stabile. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento dei conduttori. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

9

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 2.5/9 con 9 morsetti cavallottati isolati per collegamenti sicuri e applicazioni impianti elettrici