Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054160000
Cod. Produttore
1054160000
Cod. EAN
4008190011246

Informazioni di prodotto

WQV 2.5/7

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 7 morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e dotata di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e veloce. Colore standard per una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Adatta a cablaggi con sezioni fino a 2,5 mm², offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

7

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera isolata 7 morsetti cavallottati 2,5 mm² per impianti elettrici sicuri e affidabili