Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1053960000
Cod. Produttore
1053960000
Cod. EAN
4008190158446

Informazioni di prodotto

WQV 2.5/5

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 5 morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e dotata di protezione contatto, assicura un montaggio sicuro e una connessione stabile per conduttori fino a 2,5 mm². Il colore distintivo facilita l'identificazione e l'organizzazione dei collegamenti. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di connessione efficiente e protetto, questa morsettiera offre praticità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera isolata 5 morsetti cavallottati 2,5 mm² collegamento elettrico sicuro