Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1636560000
Cod. Produttore
1636560000
Cod. EAN
4008190272852

Informazioni di prodotto

WQV 16N/2

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1636560000 è un morsetto elettrico isolato caratterizzato da due morsetti cavallottati, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua struttura isolata offre una protezione efficace contro i contatti accidentali, aumentando la sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, adatti per applicazioni elettriche professionali, e presenta un design che facilita il montaggio e l'integrazione negli impianti. La combinazione di isolamento e protezione del contatto lo rende ideale per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato doppio cavallotto per collegamenti trasversali impianti elettrici professionali