Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1055160000
Cod. Produttore
1055160000
Cod. EAN
4008190149888

Informazioni di prodotto

WQV 16/3

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1055160000 è un morsetto elettrico isolato con tre morsetti cavallottati, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro il contatto accidentale, assicurando elevati standard di sicurezza. Il colore distintivo facilita l'identificazione e l'installazione, mentre il tipo di montaggio è studiato per un fissaggio rapido e stabile. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un collegamento robusto e duraturo, mantenendo ordine e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

101 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato 3 morsetti cavallottati per collegamenti sicuri impianti elettrici