Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063400000
Cod. Produttore
1063400000
Cod. EAN
4008190141363

Informazioni di prodotto

WQV 120/3

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1063400000 è un morsetto elettrico caratterizzato da tre morsetti cavallottati, ideale per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato senza isolamento, consente un montaggio efficiente e diretto, adatto a installazioni che richiedono una gestione ordinata dei cavi. Il morsetto presenta un colore standard e una tipologia specifica pensata per garantire prestazioni ottimali nel campo dell'elettricità. La sua struttura è progettata per facilitare il collegamento multiplo e assicurare una protezione adeguata durante l'uso, pur senza protezione contatto integrata. Questo componente rappresenta una soluzione funzionale e robusta per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

32 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

292 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico 3 poli cavallottato senza isolamento per impianti professionali