Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054960000
Cod. Produttore
1054960000
Cod. EAN
4008190079079

Informazioni di prodotto

WQV 10/3

Documentazione tecnica

Il morsetto elettrico WQV 10/3 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre protezione contro i contatti accidentali, aumentando la sicurezza durante l'installazione e l'uso. Questo morsetto presenta tre morsetti cavallottati, ideali per connessioni multiple e distribuzione efficiente della corrente. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e stabile, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il colore distintivo facilita l'identificazione e la gestione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

63 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 10/3 con 3 morsetti cavallottati per distribuzione potenziale impianti elettrici sicurezza isolante