Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1812740000
Cod. Produttore
1812740000
Cod. EAN
4032248404551

Informazioni di prodotto

WQL 3 WF5

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WQL 3 WF5 è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Caratterizzato da tre morsetti cavallottati, offre una soluzione robusta per il fissaggio di cavi e conduttori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conduttività elettrica e resistenza meccanica. Il design senza protezione contatto e la mancanza di isolamento lo rendono indicato per applicazioni specifiche dove è richiesta un’installazione protetta e conforme alle normative. Disponibile in colore standard, è ideale per utilizzi professionali in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

13 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

76 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WQL 3 WF5 collegamento trasversale morsettiere per impianti elettrici industriali