Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1065200000
Cod. Produttore
1065200000
Cod. EAN
4008190044855

Informazioni di prodotto

WQL 2 WFF185
Morsetto a bullone WQL 2 WFF185 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Il prodotto presenta due morsetti cavallottati, assicurando una connessione stabile e precisa. La tipologia e il colore sono studiati per facilitare l’identificazione e l’installazione, mentre l’assenza di isolamento e protezione contatto lo rende adatto a specifiche applicazioni elettriche. Ideale per montaggi che richiedono robustezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

55 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

353 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WQL 2 WFF185 collegamento trasversale morsettiere passanti per sistemi elettrici robusto e affidabile