Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780990000
Cod. Produttore
1780990000
Cod. EAN
4032248219414

Informazioni di prodotto

WQL 2 WF8

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WQL 2 WF8 caratterizzato da due morsetti cavallottati, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce una connessione robusta e diretta. Il prodotto è disponibile in colore standard e si presta a un montaggio semplice e funzionale, adatto a impianti elettrici che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo. La sua struttura solida assicura una perfetta trasmissione della corrente, rendendolo un elemento essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

22 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

150 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WQL 2 WF8 doppio cavallotto per connessioni elettriche sicure impianti professionali