Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1812710000
Cod. Produttore
1812710000
Cod. EAN
4032248404568

Informazioni di prodotto

WQL 2 WF5

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WQL 2 WF5 caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una presa stabile senza isolamento aggiuntivo. Dotato di due morsetti cavallottati, offre una soluzione efficiente per il fissaggio dei conduttori. Il prodotto si distingue per la sua funzionalità senza protezione contatto o caratteristiche antideflagranti, risultando adatto a installazioni standard in ambito elettrico. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l’integrazione in diversi impianti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

22 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

76 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WQL 2 WF5 doppio morsetto cavallottato per connessioni elettriche sicure e durature