Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1060200000
Cod. Produttore
1060200000
Cod. EAN
4008190112653

Informazioni di prodotto

WQB-PEN 16

Documentazione tecnica

Connettore elettrico WQB-PEN 16 progettato per garantire un montaggio affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta due morsetti cavallottati che assicurano una connessione stabile e duratura. Il prodotto è di colore standard, non isolato e privo di protezione contatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e praticità. La sua tipologia lo rende adatto a diverse installazioni, offrendo prestazioni costanti in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

Serie

Serie W

Produttore

Connettore elettrico WQB-PEN 16 morsetti cavallottati non isolato per distribuzione potenziale e segnali