Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1579030000
Cod. Produttore
1579030000
Cod. EAN
4008190185046

Informazioni di prodotto

WQB B/4

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con quattro morsetti cavallottati, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il prodotto presenta una protezione contro il contatto, assicurando un utilizzo sicuro in ambienti industriali e civili. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e protette, offrendo una combinazione ottimale di funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato 4 morsetti cavallottati per connessioni sicure industriali e civili