Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802800000
Cod. Produttore
1802800000
Cod. EAN
4032248313747

Informazioni di prodotto

WQB 240/3

Documentazione tecnica

Morsetto isolato con protezione contatto, caratterizzato da tre morsetti cavallottati che garantiscono connessioni sicure e affidabili. Progettato per un montaggio semplice, presenta un colore standard che facilita l’identificazione e l’integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, assicurando un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti WQB 240/3 isolamento protezione contatto impianti elettrici