Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802790000
Cod. Produttore
1802790000
Cod. EAN
4032248313730

Informazioni di prodotto

WQB 240/2

Documentazione tecnica

Il prodotto WQB 240/2 è un componente elettrico caratterizzato da un montaggio specifico e un design isolato che garantisce sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Presenta due morsetti cavallottati, ideali per connessioni stabili e sicure, e dispone di protezione contatto per una maggiore sicurezza operativa. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi efficacemente in impianti elettrici, assicurando performance ottimali. Questo dispositivo è progettato per applicazioni che richiedono standard elevati di isolamento e protezione, rendendolo una scelta ideale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2 morsetti cavallottati isolamento protezione contatto per impianti elettrici professionali