Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9512200000
Cod. Produttore
9512200000
Cod. EAN
4008190403881

Informazioni di prodotto

WPE 70N/35

Documentazione tecnica

Il prodotto WPE 70N/35 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per piano. Adatto per installazioni su un singolo piano, assicura una funzione PEN efficace, fondamentale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua configurazione e il design permettono un posizionamento ottimale del collegamento elettrico, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Questo prodotto è parte della Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 70N/35 acciaio temprato e rame stagno collegamento protezione impianti elettrici